Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0029620/100
Cod. Produttore
0029620/100
Cod. EAN
4044775276846

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 25 fili
  • Sezione cavo: 1,0 mm²
  • Applicazioni: Industriali e robotiche
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Meccanica e elettrica
  • Installazione: Facile in ambienti complessi
  • Serie: OLFLEX ROBOT F1
  • Uso: Impianti professionali
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX ROBOT F1 25G1,0 è progettato per applicazioni industriali e robotiche che richiedono elevata flessibilità e resistenza. Composto da 25 fili di conduttore in materiale di alta qualità con superficie specifica per garantire affidabilità e durata nel tempo, questo cavo offre ottime prestazioni elettriche e meccaniche. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione in ambienti complessi, assicurando sicurezza e continuità di segnale anche in condizioni di movimento frequente. Ideale per impianti elettrici professionali, rappresenta una soluzione robusta e performante per il cablaggio di sistemi automatizzati.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

17,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

178 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

178 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

71,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 25G1,0Mmâ² Olflex Robot F1