Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0029620/50
Cod. Produttore
0029620/50
Cod. EAN
4044774661902

Informazioni di prodotto

  • Numero fili: 25
  • Sezione conduttori: 1,0 mm²
  • Applicazioni: Industriale e robotica
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Conducibilità: Ottimizzata
  • Durata: Prolungata
  • Serie: OLFLEX ROBOT F1
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBOT F1 con 25 fili da 1,0 mm² ciascuno, progettato per applicazioni industriali e robotiche che richiedono elevate prestazioni di flessibilità e affidabilità. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo una superficie ottimizzata per una migliore conducibilità e resistenza meccanica. Questo cavo è ideale per l’installazione in ambienti dove è necessaria una trasmissione efficiente del segnale e una lunga durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

17,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

178 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

178 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

71,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 25G1,0Mmâ² Olflex Robot F1