Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026507/100
Cod. Produttore
0026507/100
Cod. EAN
4044774627427

Informazioni di prodotto

OLFLEX ROBUST FD 25G0,75
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBUST FD 25G0,75, un cavo di alta qualità progettato per resistere alle condizioni più impegnative. Realizzato con materiali robusti, questo cavo offre un'affidabilità eccezionale e prestazioni elevate. La sua versatilità lo rende ideale per applicazioni industriali, garantendo sicurezza e durata nel tempo. Con una sezione di 0,75 mm², è perfetto per una vasta gamma di utilizzi elettrici. Scegli OLFLEX ROBUST FD per un'eccellenza senza compromessi.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

376 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

18,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

138,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

138,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

74 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 105 °C

Produttore

Cavo 25G0,75Mmâ² Olflex Robust Fd