Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0022729
Cod. Produttore
0022729
Cod. EAN
4044773503470

Informazioni di prodotto

OLFLEX ROBUST 215 C 25G0,75
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBUST 215 C 25G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in ambienti industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre robustezza e durata nel tempo. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con un design che facilita l'installazione, OLFLEX ROBUST è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nel cablaggio.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

444 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

15,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

302 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

90,6 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G0,75Mmâ² Olflex Robust 215 C