Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026127/500
Cod. Produttore
0026127/500
Cod. EAN
4044774619989

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC FD 810
  • 25 fili da 0,75 mm²
  • Conduttori in materiale di alta qualità
  • Alta flessibilità
  • Durata elevata
  • Superficie conduttori specifica
  • Trasmissione efficiente della corrente
  • Applicazioni elettriche professionali
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC FD 810 con 25 fili da 0,75 mm² ciascuno, caratterizzato da conduttori in materiale di alta qualità con superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. Questo cavo è progettato per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e durata, assicurando una trasmissione efficiente della corrente grazie alla struttura accuratamente realizzata dei conduttori.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

399 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

15,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

114 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

114 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

60,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G0,75Mmâ² Olflex Classic Fd 810