Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123054/100
Cod. Produttore
1123054/100
Cod. EAN
4044774596204

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 130 H
  • Sezione cavo: 0,75 mm²
  • Numero conduttori: 25G
  • Flessibilità elevata
  • Materiali di prima scelta
  • Adatto a spazi ristretti
  • Alta durabilità
  • Conduzione efficiente
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 130 H, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Con un diametro di 0,75 mm², questo cavo offre una conduzione elettrica efficiente e affidabile. Realizzato con materiali di prima scelta, garantisce durabilità e resistenza nel tempo. La sua flessibilità lo rende ideale per installazioni in spazi ristretti. Scegli OLFLEX CLASSIC 130 H per garantire prestazioni ottimali nelle tue applicazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

352 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

14,1 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

211,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

56,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G0,75Mmâ² Olflex Classic 130 H