Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136125/100
Cod. Produttore
1136125/100
Cod. EAN
4044774570822

Informazioni di prodotto

  • Tipologia: 25 fili 0,75 mm²
  • Conduttore: Alta qualità
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 115 CY
  • Flessibilità: Elevata
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Superficie: Ottimizzata
  • Affidabilità: Garantita
  • Durata: Resistente nel tempo
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 115 CY con 25 fili da 0,75 mm² ciascuno, caratterizzato da un conduttore di alta qualità e una superficie ottimizzata per garantire affidabilità e prestazioni elevate nelle installazioni elettriche. Progettato per offrire una connessione stabile e duratura, è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

435 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

14,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

296 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

88,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G0,75Mmâ² Olflex Classic 115 Cy