Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10019922/50
Cod. Produttore
10019922/50
Cod. EAN
4044774589930

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110 H
  • Conduttori: 25 fili
  • Sezione conduttore: 0,75 mm²
  • Tipo conduttore: Alta qualità
  • Flessibilità: Ottimale
  • Applicazioni: Impianti elettrici
  • Connessione: Sicura e duratura
  • Prestazioni: Affidabili
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC 110 H è caratterizzato da 25 fili di conduttore di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali negli impianti elettrici. Il conduttore è realizzato con materiale specifico e presenta una superficie studiata per assicurare una connessione sicura e duratura. Le dimensioni AWG sono calibrate per offrire un equilibrio tra flessibilità e resistenza, rendendo questo cavo ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

366 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

14,1 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

141 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

56,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 25G0,75Mmâ² Olflex Classic 110 H