Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135125
Cod. Produttore
1135125
Cod. EAN
4044773097788

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Numero conduttori: 25G
  • Sezione conduttore: 0,75 mm²
  • Materiale isolante: premium
  • Design compatto: facile installazione
  • Alta durata: resistente
  • Uso: applicazioni elettriche
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 CY 25G0,75, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali premium, assicurando una resistenza e una durata superiori. La sua versatilità lo rende ideale per vari utilizzi, mentre il design compatto facilita l'installazione. Con un'ottima capacità di conduzione, l'OLFLEX CLASSIC è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e efficienza nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

465 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

16,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

332 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

99,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G0,75Mmâ² Olflex Classic 110 Cy