Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10035052
Cod. Produttore
10035052
Cod. EAN
4044774391878

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 CH 25G0,75 N
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 CH 25G0,75 N, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali premium, questo cavo è ideale per applicazioni generali e industriali. La sua robustezza e flessibilità lo rendono perfetto per l'uso in ambienti difficili. Con una sezione di 0,75 mm², offre un'ottima conducibilità e resistenza. Scegli un prodotto affidabile per le tue esigenze elettriche con l'OLFLEX CLASSIC.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

618 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

16,9 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

253,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

101,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 25G0,75Mmâ² Olflex Classic 110 Ch