Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125125/50
Cod. Produttore
1125125/50
Cod. EAN
4044774563916

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione: 110 V
  • Conduttori: 25G0,75 mm²
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza: Usura e ambienti
  • Colore: Distintivo
  • Applicazioni: Industriali
  • Materiali: Resistenti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 SY 25G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una grande flessibilità e resistenza all'usura, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali. La sua colorazione distintiva facilita l'identificazione e l'installazione. Scegli OLFLEX CLASSIC per un'affidabilità senza pari nei tuoi progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

465 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

17 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

340 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

102 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G0,75Mmâ² Olflex Classic 110 Argento