Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119125/200
Cod. Produttore
1119125/200
Cod. EAN
4044776375593

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Conduttori: 25 x 0,75 mm²
  • Materiale: Alta qualità conduttore
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazione: Uso elettrico
  • Resistenza: Ottimale
  • Superficie: Specificata
  • Prestazioni: Affidabili
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con 25 conduttori da 0,75 mm² ciascuno, realizzato con materiale conduttore di alta qualità e superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza nel trasporto della corrente.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

337 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

13,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

138 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

55,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G0,75Mmâ² Olflex Classic 110