Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119125/1000
Cod. Produttore
1119125/1000
Cod. EAN
4044774550862

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 0,75 mm²
  • Numero conduttori: 25G
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 110
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Elettriche varie
  • Durata: Resistente nel tempo
  • Connessione: Stabile e sicura
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 25G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo prodotto è realizzato con materiali di prima scelta, assicurando resistenza e durata nel tempo. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni elettriche, offrendo una connessione sicura e stabile. Con una sezione di 0,75 mm², è perfetto per soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto elettrico. Scegli OLFLEX CLASSIC per un'installazione senza compromessi.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

337 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

13,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

138 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

55,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G0,75Mmâ² Olflex Classic 110