Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119125/100
Cod. Produttore
1119125/100
Cod. EAN
4044774550848

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Numero conduttori: 25G
  • Sezione conduttori: 0,75 mm²
  • Flessibilità: elevata
  • Materiale isolante: PVC
  • Utilizzo: industriale e commerciale
  • Colore: standard
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX CLASSIC 110 25G0,75, un prodotto di alta qualità della rinomata marca OLFLEX. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni affidabili e durature in una varietà di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali premium, offre una resistenza eccellente e una flessibilità superiore, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Il colore e il design del cavo si integrano perfettamente in qualsiasi installazione, assicurando un aspetto professionale e ordinato.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

337 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

13,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

138 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

55,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G0,75Mmâ² Olflex Classic 110