Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119125
Cod. Produttore
1119125
Cod. EAN
4044773067330

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 25G0,75
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 25G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, offre una grande flessibilità e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Il suo design innovativo assicura una facile installazione e un funzionamento affidabile, mentre il colore distintivo contribuisce a una rapida identificazione. Scegli OLFLEX CLASSIC 110 per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

337 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

13,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

138 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

55,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G0,75Mmâ² Olflex Classic 110