Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0010034/50
Cod. Produttore
0010034/50
Cod. EAN
4044774533254

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300/500V
  • Conduttori: 25G0,75
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza: Eccellente
  • Uso: Industriale/Commerciale
  • Materiali: Prima scelta
  • Design: Robusto
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 25G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una resistenza eccellente e una flessibilità superiore, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Il suo design robusto e la capacità di adattarsi a diverse condizioni di utilizzo lo rendono una scelta perfetta per chi cerca affidabilità e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

337 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

13,8 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

207 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

55,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G0,75Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V