Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012820/50
Cod. Produttore
0012820/50
Cod. EAN
4044774577098

Informazioni di prodotto

OLFLEX 440 P 25G0,75
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 440 P con 25 fili di sezione 0,75 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni di conduttività e affidabilità. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità, ottimizzato per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una connessione stabile e duratura, ideale per installazioni industriali e impianti elettrici complessi. Questo cavo è adatto per trasmissione di segnali e potenza in ambienti dove è richiesta una gestione efficiente del cablaggio.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

366 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

17,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

213,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

68,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 25G0,75Mmâ² Olflex 440 P