Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015125/75
Cod. Produttore
0015125/75
Cod. EAN
4044775152317

Informazioni di prodotto

  • Numero conduttori: 25
  • Sezione conduttori: 0,75 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX 150
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Conducibilità: Ottima
  • Serie: OLFLEX 150
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 150 con 25 conduttori da 0,75 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità che assicurano una buona conducibilità e resistenza meccanica, ideale per applicazioni industriali e civili. La superficie del conduttore è trattata per migliorare la durata e la sicurezza durante l’uso. Questo cavo è adatto per impianti che richiedono un’ottima flessibilità e una gestione efficiente dei collegamenti elettrici multipli.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

466 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

17,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

256,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

68,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 25G0,75Mmâ² Olflex 150