Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0029609/100
Cod. Produttore
0029609/100
Cod. EAN
4044774661544

Informazioni di prodotto

OLFLEX ROBOT F1 25G0,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBOT F1 con 25 fili di sezione 0,5 mm², progettato per garantire elevata flessibilità e resistenza meccanica. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per assicurare prestazioni affidabili in applicazioni industriali e robotiche. Questo cavo è ideale per l'uso in ambienti che richiedono movimenti continui e affidabilità nel trasporto dell'energia elettrica.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

15,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

152 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

152 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

60,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 25G0,5Mmâ² Olflex Robot F1