Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028146/50
Cod. Produttore
0028146/50
Cod. EAN
4044774660295

Informazioni di prodotto

OLFLEX ROBOT 900 P 25G0,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBOT 900 P 25G0,5, un cavo progettato per applicazioni robotiche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'eccezionale flessibilità e resistenza, garantendo prestazioni affidabili in ambienti industriali. La sua struttura è progettata per resistere a sollecitazioni meccaniche e temperature variabili, assicurando una lunga durata nel tempo. Questo cavo è la scelta ideale per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

249 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

13,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

199,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

199,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

53,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G0,5Mmâ² Olflex Robot 900 P