Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027538
Cod. Produttore
0027538
Cod. EAN
4044773015461

Informazioni di prodotto

OLFLEX FD 855 P 25G0,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 855 P 25G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni flessibili. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'eccezionale resistenza all'usura e alla deformazione, rendendolo ideale per ambienti industriali. La sua costruzione avanzata assicura un'elevata conducibilità elettrica, mentre il design compatto facilita l'installazione. Scegli OLFLEX FD 855 P per una soluzione affidabile e duratura nelle tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

240 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

13,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

67 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

67 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G0,5Mmâ² Olflex Fd 855 P