Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026207/50
Cod. Produttore
0026207/50
Cod. EAN
4044774622033

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 0,5 mm²
  • Conduttori: 25G
  • Tipo cavo: FD 810 CY
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazione: Industriale
  • Durabilità: Elevata
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Materiali: Prima scelta
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 25G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori. Questo prodotto è realizzato con materiali di prima scelta, assicurando durabilità e affidabilità. La sua flessibilità lo rende ideale per applicazioni in ambienti industriali. Con una sezione di 0,5 mm², è perfetto per connessioni elettriche sicure e efficienti. Scegli OLFLEX CLASSIC per un'eccellente soluzione di cablaggio.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

394 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

15,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

119,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

119,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

63,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G0,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cy