Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026107/50
Cod. Produttore
0026107/50
Cod. EAN
4044774619408

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 25
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazione: Elettrica
  • Materiale: Resistente
  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Uso: Installazioni strette
  • Affidabilità: Elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con una sezione di 0,5 mm², questo cavo è realizzato con materiali resistenti che assicurano durata e affidabilità. Il suo design flessibile lo rende ideale per installazioni in spazi ristretti, facilitando la gestione e la connessione. OLFLEX CLASSIC FD 810 è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto di eccellenza nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

322 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

13,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

102,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

102,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

54,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G0,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810