Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026107/100
Cod. Produttore
0026107/100
Cod. EAN
4044774619415

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 25G
  • Tipo cavo: Flessibile
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Durata: Lunga
  • Serie: OLFLEX CLASSIC FD 810
  • Materiali: Resistenti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810, un cavo elettrico di alta qualità progettato per offrire prestazioni eccellenti in applicazioni flessibili. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione garantisce una lunga durata e un'ottima resistenza alle sollecitazioni. Con una sezione di 0,5 mm², OLFLEX CLASSIC FD 810 è perfetto per soddisfare le esigenze di connessione in vari progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

322 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

13,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

102,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

102,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

54,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G0,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810