Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026107
Cod. Produttore
0026107
Cod. EAN
4044773010183

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 25
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Costruzione: robusta e resistente
  • Durata: lunga affidabilità
  • Design: versatile
Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 25G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, perfetti per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e affidabilità anche in condizioni difficili. Con un design versatile, è ideale per una vasta gamma di utilizzi, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 25G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, perfetti per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e affidabilità anche in condizioni difficili. Con un design versatile, è ideale per una vasta gamma di utilizzi, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

322 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

13,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

102,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

102,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

54,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G0,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810