Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1312025
Cod. Produttore
1312025
Cod. EAN
4044773084733

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 400 V
  • Numero conduttori: 25
  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Tipo cavo: elettrico flessibile
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Materiale: resistente e durevole
  • Installazione: facile e sicura
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 400 P 25G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo prodotto, parte della rinomata famiglia OLFLEX, è realizzato con materiali resistenti e durevoli, perfetti per applicazioni elettriche. La sua flessibilità e robustezza lo rendono ideale per ambienti industriali e commerciali. Con un design che favorisce la facilità di installazione, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

250 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

12,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

155 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G0,5Mmâ² Olflex Classic 400 P Comando