Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135025/100
Cod. Produttore
1135025/100
Cod. EAN
4044774566610

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Conduttori: 25G0,5
  • Materiale isolante: resistente
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: uso elettrico
  • Durata: maggiore
  • Affidabilità: alta
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 CY 25G0,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una maggiore durata e affidabilità. La sua flessibilità lo rende ideale per l'uso in spazi ristretti, mentre il design innovativo assicura una trasmissione sicura dell'energia. Scegli l'OLFLEX CLASSIC per le tue esigenze elettriche e beneficia delle sue caratteristiche superiori.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

378 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

15,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

304 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

91,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G0,5Mmâ² Olflex Classic 110 Cy