Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119025/100
Cod. Produttore
1119025/100
Cod. EAN
4044774549934

Informazioni di prodotto

  • Sezione fili: 0,5 mm²
  • Numero fili: 25
  • Conduttori: alta qualità
  • Superficie conduttore: trattata anticorrosione
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Resistenza meccanica: ottimale
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC 110 è composto da 25 fili di sezione 0,5 mm² ciascuno, realizzati con conduttori di alta qualità per garantire affidabilità e prestazioni elettriche ottimali. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una migliore conduttività e resistenza alla corrosione, rendendo questo cavo ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e durata nel tempo. La struttura flessibile e la composizione del materiale lo rendono adatto a installazioni in ambienti industriali e civili, offrendo facilità di posa e resistenza meccanica.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

261 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

12,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

124 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G0,5Mmâ² Olflex Classic 110