Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119025/50
Cod. Produttore
1119025/50
Cod. EAN
4044774549927

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 25G0,5
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX CLASSIC 110 25G0,5, un prodotto della rinomata marca RR. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccellente e una grande flessibilità, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali. Con il suo design robusto, il cavo è perfetto per soddisfare le esigenze di connessione in modo sicuro ed efficiente.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

261 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

12,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

124 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G0,5Mmâ² Olflex Classic 110