Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1026707/50
Cod. Produttore
1026707/50
Cod. EAN
4044776029977

Informazioni di prodotto

OLFLEX CHAIN 809 25G0,5
Descrizione del produttore: OLFLEX CHAIN 809 è un cavo elettrico caratterizzato da 25 conduttori di dimensione 0,5 mm², realizzati con materiale di alta qualità e superficie specifica per garantire affidabilità e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza meccanica, assicurando prestazioni elevate in ambienti industriali e impianti elettrici complessi. La struttura del conduttore e la scelta dei materiali offrono una connessione sicura e stabile, rendendo OLFLEX CHAIN 809 una soluzione efficiente per la trasmissione di segnali e alimentazione elettrica.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

274 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

13,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

133 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

133 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

53,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 25G0,5Mmâ² Olflex Chain 809