› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 25G0,5Mmâ² Olflex 150

Cod. Rexel RR0015025
Cod. Produttore 0015025
Cod. EAN 4044773036893

Informazioni principali

  • Sezione: 25 mm²
  • Conduttori: 25G0,5
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Costruzione: Robusta e resistente
  • Protezione: Contro sollecitazioni
  • Durata: Affidabile nel tempo
  • Serie: OLFLEX 150
  • Applicazioni: Ambienti impegnativi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 150 25G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta offre una protezione ottimale contro le sollecitazioni meccaniche, rendendolo perfetto per ambienti impegnativi. Con una sezione di 25 mm², OLFLEX 150 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

380 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

15,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

235,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

62,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Cavo 25G0,5Mmâ² Olflex 150