›

CAVO 25,5M

Cod. Rexel TEXY2CZ302
Cod. Produttore XY2CZ302
Cod. EAN 3666916063811

Informazioni principali

  • Diametro cavo: 3,2 mm
  • Lunghezza cavo: 25,5 m
  • Peso netto: 0,69 kg
  • Colore: rosso zincato
  • Compatibilità: XY2CH, XY2CJ, XY2CB
  • Destinazione: interruttore a fune
  • Serie: Preventa XY2C
  • Garanzia: 18 mesi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XY2C, un'offerta di selettori a fune. Il cavo zincato è un accessorio del selettore a fune a trazione per l'arresto di emergenza. È disponibile in rosso, dimensioni: 3,2mm (diametro) x 25,5m (lunghezza); peso 0,69kg. È ideale per tutte le macchine che richiedono l'arresto di movimenti pericolosi nelle immediate vicinanze della macchina. È adatto ad applicazioni come macchine per la lavorazione del legno, cesoie, sistemi di nastri trasportatori, macchine per la stampa e macchine tessili. Il cavo zincato è compatibile con gli interruttori a fune a trazione per l'arresto di emergenza XY2CH XY2CJ e con i selettori a fune a trazione XY2CB.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Cavo di trazione

lunghezza

25,5 m

Parte di ricambio

Serie

Preventa XY2C

CAVO 25,5M
€ 94,12 x 1 pz.
(pz.)