Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0022624/152
Cod. Produttore
0022624/152
Cod. EAN
4044774706122

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: UNITRONIC LIYY A
  • Conduttori: 24 x AWG22/7
  • Flessibilità: Alta
  • Materiale: Resistente
  • Applicazioni: Elettriche
  • Trasmissione: Segnale affidabile
  • Serie: RR0022624/152
  • Uso: Professionale
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYY A 24XAWG22/7, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una straordinaria flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per l'uso in ambienti complessi. La sua configurazione a 24 conduttori AWG22/7 assicura una trasmissione del segnale affidabile e senza interferenze. Questa soluzione è perfetta per professionisti che cercano efficienza e durata nei loro progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

190 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

24

diametro esterno circa

11,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

174 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

46,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 24X22Awg/7 Unitronic Liyy A