Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0022624
Cod. Produttore
0022624
Cod. EAN
4044773014143

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 22 AWG
  • Numero fili: 24
  • Tipo conduttore: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Durata: Alta resistenza
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: UNITRONIC LIYY
  • Trasmissione segnale: Efficiente
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYY con 24 fili di sezione 22 AWG, realizzato con conduttori di alta qualità per garantire prestazioni affidabili. La superficie del conduttore è progettata per assicurare una trasmissione efficiente del segnale e resistenza nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e durata, mantenendo elevati standard di sicurezza e funzionalità.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

190 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

24

diametro esterno circa

11,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

174 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

46,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 24X22Awg/7 Unitronic Liyy A