Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028036
Cod. Produttore
0028036
Cod. EAN
4044773043723

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Sezione cavi: 24x0,25 mm²
  • Costruzione: robusta e flessibile
  • Applicazioni: elettriche
  • Protezione: ottimale
  • Serie: UNITRONIC 100
  • Materiali: di prima scelta
  • Uso: ambienti diversi
Descrizione del produttore: Scopri UNITRONIC 100 24X0,25, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una conduzione affidabile e una protezione ottimale. La sua costruzione robusta e la flessibilità lo rendono ideale per l'uso in ambienti diversi. Scegli UNITRONIC per una connessione sicura e duratura, perfetta per soddisfare le esigenze del tuo progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

163 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

24

diametro esterno circa

9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

135 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 24X0,25Mmâ² Unitronic 100