Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0045223
Cod. Produttore
0045223
Cod. EAN
4044774468907

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CRANE
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 24 fili
  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Materiale guaina: PUR resistente
  • Resistenza: abrasione e agenti chimici
  • Applicazione: uso industriale
  • Durabilità: alta
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CRANE PUR 24G2,5, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni industriali. Realizzato in materiale PUR, questo cavo è resistente all'abrasione e agli agenti chimici, garantendo durabilità e prestazioni superiori. La sua struttura a 24 fili di 2,5 mm offre una conduzione elettrica eccellente, rendendolo ideale per l'uso in ambienti di lavoro impegnativi. Con OLFLEX CRANE, puoi contare su un prodotto affidabile e innovativo per le tue esigenze elettriche.

isolamento filo

Altro

peso

1123 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Giallo

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili principali

24

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

organo portante

Altro

diametro esterno circa

25,5 mm

con conduttore di protezione

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 24G2,5Mmâ² Olflex Crane Pur