Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0043018/100
Cod. Produttore
0043018/100
Cod. EAN
4044774665542

Informazioni di prodotto

OLFLEX CRANE NSHTOU 24G2,5
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CRANE NSHTOU 24G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni eccellenti in ambienti difficili. La sua costruzione garantisce flessibilità e durabilità, rendendolo ideale per l'uso in gru e altre attrezzature pesanti. Questo cavo è una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche.

isolamento filo

Gomma

peso

1680 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Gomma

numero di fili principali

24

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

31,6 mm

con conduttore di protezione

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 60 °C

Produttore

Cavo 24G2,5Mmâ² Olflex Crane Nshtou