Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0043018/50
Cod. Produttore
0043018/50
Cod. EAN
4044775192702

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 2,5 mm²
  • Numero fili: 24
  • Tipo cavo: NSHTOU
  • Applicazione: Industriale
  • Protezione: Agenti esterni
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Serie: OLFLEX CRANE
  • Affidabilità: Alta
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CRANE NSHTOU 24G2,5 è progettato per applicazioni elettriche che richiedono elevate prestazioni e affidabilità. Composto da 24 fili principali con sezione di 2,5 mm² ciascuno, garantisce una trasmissione efficiente della corrente e una resistenza ottimale alle sollecitazioni meccaniche. Questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali dove è necessaria una protezione contro agenti esterni e condizioni difficili, assicurando durata e sicurezza nelle installazioni elettriche.

isolamento filo

Gomma

peso

1680 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Gomma

numero di fili principali

24

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

31,6 mm

con conduttore di protezione

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 60 °C

Produttore

Cavo 24G2,5Mmâ² Olflex Crane Nshtou