Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0039324/100
Cod. Produttore
0039324/100
Cod. EAN
4044775192092

Informazioni di prodotto

OLFLEX CRANE 24G2,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CRANE con 24 fili da 2,5 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle applicazioni industriali. Realizzato con conduttori di alta qualità, offre una superficie ottimizzata per una migliore conducibilità e resistenza meccanica. Questo cavo è ideale per impianti che richiedono una trasmissione efficiente della corrente elettrica, assicurando sicurezza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Cifre

peso

1184 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

24

diametro esterno circa

28,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

171 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 24G2,5Mmâ² Olflex Crane