Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1600157
Cod. Produttore
1600157
Cod. EAN
4044773094350

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H07RN-F
  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 24
  • Applicazioni: Industriali e domestiche
  • Resistenza ambientale: Alta
  • Flessibilità: Elevata
  • Classificazione merceologica: 080401
  • Serie: RR1600157
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07RN-F 24G2,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, offrendo una protezione superiore contro le condizioni ambientali difficili. La sua flessibilità e robustezza lo rendono ideale per utilizzi sia industriali che domestici. Con una classificazione merceologica di 080401, il cavo H07RN-F è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Cifre

peso

1298 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

24

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

191,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

127,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

Produttore

Cavo 24G2,5Mmâ² H07Rn-f Comando