Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0039056/500
Cod. Produttore
0039056/500
Cod. EAN
4044774663326

Informazioni di prodotto

OLFLEX CRANE 24G1
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CRANE con 24 fili conduttori di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali in applicazioni industriali. Il materiale e la superficie del conduttore sono studiati per assicurare una conducibilità efficiente e una lunga durata nel tempo. Questo cavo è ideale per impieghi che richiedono resistenza meccanica e flessibilità, offrendo una soluzione robusta per il trasporto di energia in ambienti complessi.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Cifre

peso

646 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

24

diametro esterno circa

22,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

132,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 24G1Mmâ² Olflex Crane