Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0046042
Cod. Produttore
0046042
Cod. EAN
4044773452617

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX HEAT
  • Tensione: 180°C
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 24G
  • Materiale isolante: SIHF
  • Alta flessibilità: Si
  • Resistente a temperature elevate
  • Adatto per ambienti industriali
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SIHF 24G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali premium, offre un'eccezionale flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni industriali e ambienti critici. La sua costruzione robusta garantisce prestazioni affidabili nel tempo, mentre il design avanzato facilita l'installazione. Scegli OLFLEX HEAT per un cavo che combina durabilità e innovazione.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

720 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

24

diametro esterno circa

19,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

297 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

79,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

Produttore

Cavo 24G1,5Mmâ² Olflex Heat 180 Sihf