Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0045213
Cod. Produttore
0045213
Cod. EAN
4044773815443

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CRANE
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 24G
  • Materiale guaina: PUR
  • Resistente a: sollevamento e ambienti industriali
  • Flessibilità: elevata
  • Durata: lunga
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CRANE PUR 24G1,5, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni di sollevamento. Realizzato in materiale PUR, offre resistenza e flessibilità, rendendolo ideale per ambienti industriali. La sua costruzione garantisce prestazioni eccellenti anche in condizioni estreme, assicurando una lunga durata. OLFLEX CRANE si distingue per la sua affidabilità e sicurezza, rendendolo un'opzione perfetta per chi cerca soluzioni elettriche avanzate.

isolamento filo

Altro

peso

648 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Giallo

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili principali

24

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

organo portante

Altro

diametro esterno circa

20,7 mm

con conduttore di protezione

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 24G1,5Mmâ² Olflex Crane Pur