Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0043011/50
Cod. Produttore
0043011/50
Cod. EAN
4044775192627

Informazioni di prodotto

  • Tipologia: OLFLEX CRANE NSHTOU
  • Sezione fili: 1,5 mm²
  • Numero fili: 24
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Industriali mobili/fissi
  • Marcatura: Filo principale
  • Serie: CRANE NSHTOU
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CRANE NSHTOU con 24 fili principali da 1,5 mm² ciascuno, progettato per applicazioni industriali che richiedono elevata resistenza meccanica e flessibilità. Ideale per l’uso in ambienti gravosi, garantisce sicurezza e affidabilità grazie alla marcatura specifica del filo principale. Questo cavo è adatto per il trasporto di energia in impianti mobili e fissi, offrendo prestazioni ottimali anche in condizioni di sollecitazione e movimento.

isolamento filo

Gomma

peso

1140 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Gomma

numero di fili principali

24

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

27,1 mm

con conduttore di protezione

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 60 °C

Produttore

Cavo 24G1,5Mmâ² Olflex Crane Nshtou