Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1600166
Cod. Produttore
1600166
Cod. EAN
4044773093834

Informazioni di prodotto

H07RN-F 24G1,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07RN-F con 24 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, progettato per garantire elevata flessibilità e resistenza meccanica. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per assicurare una conduzione efficiente e sicura della corrente elettrica. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali e ambienti che richiedono prestazioni affidabili e durature nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Cifre

peso

882 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

24

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

162 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

108 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

Produttore

Cavo 24G1,5Mmâ² H07Rn-f Comando