Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0010012/100
Cod. Produttore
0010012/100
Cod. EAN
4044774532615

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 300/500V
  • Numero fili: 24
  • Sezione fili: 0,5 mm²
  • Flessibilità elevata
  • Resistenza meccanica
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Trasmissione efficiente
  • Serie: CLASSIC 100
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 con tensione nominale di 300/500V, composto da 24 fili di sezione 0,5 mm² ciascuno. Questo cavo è progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offrendo flessibilità e resistenza meccanica. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura una trasmissione efficiente della corrente grazie alla qualità dei materiali utilizzati.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

253 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

24

diametro esterno circa

12,4 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

186 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 24G0,5Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V