Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0010012
Cod. Produttore
0010012
Cod. EAN
4044773009859

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 100 24G0,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 24G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo è ideale per una varietà di applicazioni elettriche. La sua flessibilità e robustezza lo rendono perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Con OLFLEX CLASSIC, puoi contare su un prodotto affidabile e performante che soddisfa le esigenze più elevate.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

253 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

24

diametro esterno circa

12,4 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

186 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 24G0,5Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V