Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR27560224
Cod. Produttore
27560224
Cod. EAN
4044776511816

Informazioni di prodotto

HITRONIC FIRE 24G 50/125 OM2
Descrizione del produttore: Cavo in fibra ottica HITRONIC FIRE con 24 fibre, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati. Il cavo presenta un rivestimento specifico che assicura protezione e durabilità, ideale per installazioni in ambienti che richiedono resistenza al fuoco. Il tipo di fibra 50/125 OM2 consente una trasmissione efficiente su distanze medie, rendendolo adatto a reti di comunicazione ad alta velocità. La presenza di un'armatura offre ulteriore protezione meccanica, aumentando l'affidabilità del cavo in condizioni di utilizzo gravose.

resistente ai raggi UV

peso

188 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

24

armatura

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

diametro esterno circa

12,6 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

189 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 24G 50/125 Om2 Hitronic Fire Fibra Ottica