Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR27900924
Cod. Produttore
27900924
Cod. EAN
4044776109853

Informazioni di prodotto

HITRONIC HQW3000 24E 9/125 OS2
Descrizione del produttore: Scopri HITRONIC HQW3000 24E 9/125 OS2, un cavo in fibra ottica di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni di rete. Questo cavo è realizzato con materiali premium per garantire una trasmissione dati affidabile e veloce. Con una configurazione di 24 fibre e una struttura a 9/125, è ideale per installazioni che richiedono efficienza e durata. Scegli HITRONIC per la tua rete e sperimenta una connettività senza pari.

resistente ai raggi UV

peso

88 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

24

armatura

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

diametro esterno circa

9,6 mm

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

144 mm

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 24E 9/125 Os2 Hitronic Hqw3000 Fibra Ottica