Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR27560924
Cod. Produttore
27560924
Cod. EAN
4044776511892

Informazioni di prodotto

  • Serie: HITRONIC FIRE
  • Tipo cavo: 24E 9/125 OS2
  • Protezione: Resistente al fuoco
  • Applicazione: Ambienti critici
  • Materiali: Alta qualità
  • Prestazioni: Trasmissione efficiente
  • Segnali: Affidabili
  • Uso: Installazioni elettriche
Descrizione del produttore: Scopri HITRONIC FIRE 24E 9/125 OS2, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e offre un'eccellente protezione contro il fuoco, rendendolo ideale per ambienti critici. La sua struttura innovativa assicura una trasmissione dei segnali efficiente e affidabile. Scegli HITRONIC FIRE per la tua prossima installazione elettrica e beneficia delle sue straordinarie caratteristiche di sicurezza e prestazione.

resistente ai raggi UV

peso

188 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

24

armatura

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

diametro esterno circa

12,6 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

189 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 24E 9/125 Os2 Hitronic Fire Fibra Ottica